GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの 六角棒レンチ
GEDOREの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ 42EL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89657907
品番
6351970
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。
高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
対辺寸法(mm)
14.0
トラスコ品番
855-6885
材質
クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ
全長(mm)
294.0
質量(g)
45.3
先端形状
六角
首下長(mm)
70.0
2018年トラスコ掲載ページ
4 0773