GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの 六角棒レンチ
GEDOREの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ 8本セット H42EL88A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89657916
品番
1543555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。
高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
仕様
GEDORE 六角棒レンチ 8本セット H42EL88A
トラスコ品番
855-6873
セット内容
5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16
材質
クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ
質量(g)
30
先端形状
六角
2018年トラスコ掲載ページ
4 0784