※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角棒レンチ 42ELAF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89658162 品番 1543326
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。
高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。

対辺寸法(inch)5/32 トラスコ品番855-6863 材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ 全長(mm)144.0 質量(g)1.9 表面処理亜鉛メッキ 先端形状六角 首下長(mm)29.0 2018年トラスコ掲載ページ4 0784

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする