※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの 六角棒レンチ
GEDOREの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ 42ELAF
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89658205
品番
1543377
参考基準価格(税別)
¥304
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。
高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
対辺寸法(inch)
3/32
トラスコ品番
855-6861
材質
クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ
全長(mm)
114.5
質量(g)
0.6
表面処理
亜鉛メッキ
先端形状
六角
首下長(mm)
20.5
2018年トラスコ掲載ページ
4 0784