※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの 六角棒レンチ
GEDOREの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ 42ELAF
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89658223
品番
1543393
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。
高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
対辺寸法(inch)
1/2
トラスコ品番
855-6868
材質
クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ
全長(mm)
277.0
質量(g)
35.5
表面処理
亜鉛メッキ
先端形状
六角
首下長(mm)
63.0
2018年トラスコ掲載ページ
4 0784