GEDORE
六角棒レンチ 42AF
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
46.5
41.0
46.5
56.5
60.0
67.0
73.0
92.0
102.0
115.0
142.0
154.0
168.0
199.0
対辺寸法(inch)
1/16
3/64
1/16
3/32
1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
9/16
5/8
3/4
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89658248
品番
6342040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。
適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
対辺寸法(inch)
1/16
トラスコ品番
855-6888
材質
クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ
全長(mm)
46.5
質量(g)
0.2
先端形状
六角
首下長(mm)
15.5
2018年トラスコ掲載ページ
4 0784