曜日別特売
6342120 六角棒レンチ 42AF GEDORE 89658257

六角棒レンチ 42AF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)41.0
対辺寸法(inch)3/64
内容量1本注文コード89658257品番6342120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
¥109

1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。
適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。

対辺寸法(inch)
3/64
トラスコ品番
855-6887
材質
クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ
全長(mm)
41.0
質量(g)
0.2
先端形状
六角
首下長(mm)
13.0
2018年トラスコ掲載ページ
4 0784

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする