曜日別特売
6345060 六角棒レンチ 42AF GEDORE 89658318

六角棒レンチ 42AF6345060

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
全長(mm)102.0
対辺寸法(inch)5/16
内容量1本注文コード89658318品番6345060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
¥379

1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。
適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。

対辺寸法(inch)
5/16
トラスコ品番
855-6894
材質
クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ
全長(mm)
102.0
質量(g)
5.9
先端形状
六角
首下長(mm)
43.0
2018年トラスコ掲載ページ
4 0784

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする