曜日別特売
6345140 六角棒レンチ 42AF GEDORE 89658327

六角棒レンチ 42AF6345140

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
全長(mm)115.0
対辺寸法(inch)3/8
内容量1本注文コード89658327品番6345140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839

1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。
適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。

対辺寸法(inch)
3/8
トラスコ品番
855-6895
材質
クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ
全長(mm)
115.0
質量(g)
9.4
先端形状
六角
首下長(mm)
49.0
2018年トラスコ掲載ページ
4 0784

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする