曜日別特売
6345490 六角棒レンチ 42AF GEDORE 89658354

六角棒レンチ 42AF6345490

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
全長(mm)168.0
対辺寸法(inch)5/8
内容量1本注文コード89658354品番6345490
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。
適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。

対辺寸法(inch)
5/8
トラスコ品番
855-6898
材質
クロムバナジウム鋼、クロムメッキ
全長(mm)
168.0
質量(g)
37.6
先端形状
六角
首下長(mm)
76.0
2018年トラスコ掲載ページ
4 0784

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする