曜日別特売
6345570 六角棒レンチ 42AF GEDORE 89658363

六角棒レンチ 42AF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
全長(mm)199.0
対辺寸法(inch)3/4
内容量1本注文コード89658363品番6345570
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。
適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。

対辺寸法(inch)
3/4
トラスコ品番
855-6899
材質
クロムバナジウム鋼、クロムメッキ
全長(mm)
199.0
質量(g)
30.9
先端形状
六角
首下長(mm)
89.0
2018年トラスコ掲載ページ
4 0784

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする