※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの 六角棒レンチ
GEDOREの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ PH42 10セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89658388
品番
1505408
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
トラスコ品番
855-6871
セット内容
1.3、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質
クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ
質量(g)
25.9
表面処理
亜鉛メッキ
先端形状
六角
2018年トラスコ掲載ページ
4 0777