六角棒レンチ PH42 8セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89658397 品番6352000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。

トラスコ品番855-6870 セット内容2、2.5、3、4、5、6、8、10 材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ 質量(g)24.5 表面処理亜鉛メッキ 先端形状六角 2018年トラスコ掲載ページ4 0777

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする