T型ハンドル六角棒レンチ 2142T

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89658442 品番 2647257
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。
ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。

対辺寸法(mm)2 トラスコ品番855-6820 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)152 質量(g)25 軸長(mm)125 先端形状六角 2018年トラスコ掲載ページ4 0801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする