T型ハンドル六角棒レンチ 2142T

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1丁 対辺寸法(mm)4 注文コード89658476 品番2647281
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は対辺寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。
ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。

対辺寸法(mm)4 トラスコ品番855-6823 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)152 質量(g)80 軸長(mm)125 先端形状六角 2018年トラスコ掲載ページ4 0801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする