GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの 六角棒レンチ
GEDOREの 六角棒レンチT型
T型ハンドル六角棒レンチ 2142T
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
対辺寸法(mm)
10
注文コード
89658512
品番
2647346
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。
ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
対辺寸法(mm)
10
トラスコ品番
855-6828
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
238
質量(g)
201
軸長(mm)
200
先端形状
六角
2018年トラスコ掲載ページ
4 0801