※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの 六角棒レンチ
GEDOREの 六角棒レンチT型
T型ハンドル六角棒レンチ 2142T
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89658528
品番
2681439
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。
ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
対辺寸法(mm)
7
トラスコ品番
855-6826
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
213
質量(g)
140
軸長(mm)
175
先端形状
六角
2018年トラスコ掲載ページ
4 0801