T型トルクスレンチ 2142TX

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89658564 品番 2513072
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。
ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。

刃先T8 トラスコ品番855-6793 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)152 質量(g)30 軸長(mm)125 2018年トラスコ掲載ページ4 0813

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89658625
2023-06-06
用途:
刈払い機のメンテナンス
農・林・水産業

かみ合わせがよくしっかり力が加わり、使いやすいです

対象商品:
89658546
2022-04-05
用途:
旋盤の切削チップの交換

いままではバイトを購入した際の付属品のトルクス使っておりましたが、うまく力をかけられず、交換に戸惑っていました。
こちらの工具にしてからは安定感がありチップ交換もスムーズになりました。もう、元にはもどれません。

対象商品:
89658564
2018-11-08
用途:
エンドミル チップ交換
製造業

満足してます。以前は棒形なのですべったりして苦労しましたが、今回は力が入り、簡単に交換ができる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする