T型ボールポイントトルクスレンチ DT2142TX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 刃先T10 注文コード89658677 品番2647486
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刃先・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルのトルクス[[(R)]]で本締めが可能です。
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。
ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。

刃先T10 トラスコ品番855-6804 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)152 質量(g)40 軸長(mm)125 2018年トラスコ掲載ページ4 0812

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする