T型ボールポイントトルクスレンチ DT2142TX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89658738 品番 2647540
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ハンドルのトルクス[[(R)]]で本締めが可能です。
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。
ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。

刃先T40 トラスコ品番855-6810 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)213 質量(g)180 軸長(mm)175 2018年トラスコ掲載ページ4 0812

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする