三菱マテリアル
新WSTARドリル(内部給油)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
3
6
4
5
7
8
ドリル径(Φmm)
3.3
3.3
3.3
3.1
3.2
3.4
3.5
3
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
全長(mm)
87
72
81
76
87
80
92
86
100
90
105
118
82
88
109
130
溝長(mm)
32
32
32
41
21
28
35
23
36
46
25
40
52
27.5
44
57
61
48
66
30
32.5
72
56
77
全209種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89658755
品番
MVS0330X05S060
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3.3
溝長(mm)
32
全長(mm)
87
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
666-5675
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった