GEDORE
GEDOREの ハンマー
GEDOREの 片手ハンマー(ボールピン)
敷石用ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89658914
品番
8883700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
敷石用ハンマーです。
スクエア型なので、敷石・舗装作業に適した打撃が出来ます。
全長(mm)
360
材質
頭部(打撃部):加硫ゴム、柄:アッシュ
頭部長(mm)
169
トラスコ品番
855-6569
質量(kg)
2.53
2018年トラスコ掲載ページ
4 1848