※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 頭径(mm)40 仕様頭部ハードタイプ 注文コード89658923 品番8825500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は頭径・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

柄はアッシュで、ヘッド部は耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。

頭径(mm)40 全長(mm)260 材質頭部:天然ゴム、柄:アッシュ 仕様頭部ハードタイプ 頭部長(mm)80 トラスコ品番855-4390 質量(g)210 2018年トラスコ掲載ページ4 1848

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89658966
2024-09-16
用途:
石材・タイルの床の施工
建設業・工事業

重量のあるゴム製ハンマーは中々既製品がありません
海外製と言う事で価格は割高ですが耐久性と使用頻度を考慮すると満足度は高いと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする