GEDORE
GEDOREの ハンマー
GEDOREの 石頭ハンマー
石頭ハンマー(アッシュ柄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89659176
品番
8887290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。
耐久性に優れています。
頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
全長(mm)
300
材質
頭部:炭素鋼、柄:アッシュ、アッシュ柄
呼称
2kg
頭部長(mm)
120
トラスコ品番
855-4406
質量(kg)
2.3
2018年トラスコ掲載ページ
4 1856