石頭ハンマー(グラスファイバー柄)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89659228 品番 8815620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ハンドル部はグラスファイバー繊維で出来ており、非常に頑丈で耐久性に優れています。
頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。

全長(mm)260 材質頭部:炭素鋼、柄:グラスファイバー 呼称1000g 頭部長(mm)95 トラスコ品番855-4385 質量(kg)1.27 2018年トラスコ掲載ページ4 1857

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする