GEDORE
GEDOREの ハンマー
GEDOREの 石頭ハンマー
石頭ハンマー(グラスファイバー柄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89659273
品番
8866530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ハンドル部はグラスファイバー繊維で出来ており、非常に頑丈で耐久性に優れています。
頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
全長(mm)
700
材質
頭部:炭素鋼、柄:グラスファイバー
呼称
4000g
頭部長(mm)
150
トラスコ品番
855-4399
質量(kg)
4.75
2018年トラスコ掲載ページ
4 1857