GEDORE
GEDOREの ハンマー
GEDOREの 石頭ハンマー
石頭ハンマー(グラスファイバー柄)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89659307
品番
8866960
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ハンドル部はグラスファイバー繊維で出来ており、非常に頑丈で耐久性に優れています。
頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
全長(mm)
900
材質
頭部:炭素鋼、柄:グラスファイバー
呼称
8000g
頭部長(mm)
180
トラスコ品番
855-4402
質量(kg)
9.1
2018年トラスコ掲載ページ
4 1857