ケレンハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89659386 品番 8671950
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

溶接のスラグ・スパッタ取りに最適です。

全長(mm)300 材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー 呼称300g 刃幅(mm)9 頭部長(mm)190 トラスコ品番855-4371 質量(g)450 2018年トラスコ掲載ページ4 1860

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする