GEDORE
GEDOREの ハンマー
GEDOREの 溶接用ハンマー
ケレンハンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
270
注文コード
89659395
品番
8691390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
溶接のスラグ・スパッタ取りに最適です。
全長(mm)
270
材質
頭部:炭素鋼、柄:スチール
呼称
400g
刃幅(mm)
17
頭部長(mm)
170
トラスコ品番
855-4382
質量(g)
505
2018年トラスコ掲載ページ
4 1861