※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ハンマー
GEDOREの ネイルハンマー
くぎ抜きハンマー マグネット付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89659413
品番
8688920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
非常に頑丈で耐久性に優れています。
頭径(mm)
26
全長(mm)
317
材質
柄部:スチール、グリップ部:プラスチックグリップ
呼称
600
仕様
マグネットなし
頭部長(mm)
172
トラスコ品番
855-6575
質量(g)
760
2018年トラスコ掲載ページ
4 1864