※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

新WSTARドリル(内部給油)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89659455 品番 MVS0450X03S060
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
ドリル径(Φmm)4.5 溝長(mm)25 全長(mm)86 シャンク径(Φmm)6 トラスコ品番666-6370 材質超硬 表面処理PVDコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする