GEDORE
GEDOREの ハンマー
GEDOREの 両口ハンマー
片手ハンマー(アッシュ柄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89659465
品番
8582180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。
頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
全長(mm)
310
材質
頭部:炭素鋼、柄:アッシュ
呼称
400g
仕様
アッシュ柄
頭部長(mm)
112
トラスコ品番
855-4333
質量(g)
605
2018年トラスコ掲載ページ
4 1872