片手ハンマー(アッシュ柄)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89659483 品番 8582340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。
頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。

全長(mm)330 材質頭部:炭素鋼、柄:アッシュ 呼称600g 仕様アッシュ柄 頭部長(mm)121 トラスコ品番855-4335 質量(g)841 2018年トラスコ掲載ページ4 1872

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする