片手ハンマー8581610用柄 楔付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89659632 品番8589000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
材質柄:アッシュ セット内容鉄製スリーブ、楔、プレート、木ネジ 呼称100g 仕様柄(アッシュ)のみ トラスコ品番855-4350 質量(g)76 2018年トラスコ掲載ページ4 1872

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする