GEDORE
GEDOREの ハンマー
GEDOREの 両口ハンマー
片手ハンマー8582690用柄 楔付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89659718
品番
8589940
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
柄:アッシュ
付属品
鉄製スリーブ、楔、プレート、木ネジ
呼称
1500g
仕様
柄(アッシュ)のみ
トラスコ品番
855-4358
質量(g)
350
2018年トラスコ掲載ページ
4 1872