GEDORE
GEDOREの バール/タガネ/クサビ
GEDOREの タガネ
平タガネ グリップ付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89659964
品番
8724230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
全長(mm)
240
刃幅(mm)
26
トラスコ品番
855-6459
材質
クロムモリブデン鋼
質量(g)
290
タイプ
グリップハンドル付
2018年トラスコ掲載ページ
4 1889