絶縁ソケット3/8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)44 二面幅(mm)13 注文コード89660664 品番2946440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長・二面幅など15種類から選べます 他の種類を見る

1000V絶縁仕様

差込角(mm)9.5 二面幅(mm)13 仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品 トラスコ品番855-6614 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)44 質量(g)39 2018年トラスコ掲載ページ4 1948

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする