GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの 絶縁ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの 絶縁ソケット
絶縁ソケット3/8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
45
二面幅(mm)
14
注文コード
89660673
品番
2946459
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・二面幅
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
1000V絶縁仕様
差込角(mm)
9.5
二面幅(mm)
14
仕様
1000V絶縁仕様、IEC60900規格品
トラスコ品番
855-6615
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
45
質量(g)
47
2018年トラスコ掲載ページ
4 1948