絶縁ソケット3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89660725 品番 2946505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

1000V絶縁仕様

差込角(mm)9.5 二面幅(mm)19 仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品 トラスコ品番855-6620 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)46 質量(g)73 2018年トラスコ掲載ページ4 1948

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする