GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの 絶縁ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの 絶縁ソケット
絶縁ソケット1/2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89660865
品番
6123750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
1000V絶縁仕様
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
30
仕様
1000V絶縁仕様、IEC60900規格品
トラスコ品番
855-6635
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
59
質量(g)
212
2018年トラスコ掲載ページ
4 1948