GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの 絶縁スパナ/レンチ
絶縁片口スパナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
二面幅(mm)
9
注文コード
89661014
品番
6572040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
二面幅
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
スパナ部は15°の角度付き
二面幅(mm)
9
全長(mm)
105
仕様
1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品
トラスコ品番
855-6443
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
30
2018年トラスコ掲載ページ
4 1954