絶縁片口スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89661093 品番 6572980
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スパナ部は15°の角度付き

二面幅(mm)17 全長(mm)160 仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品 トラスコ品番855-6451 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)117 2018年トラスコ掲載ページ4 1954

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする