絶縁片口めがねレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89661163 品番 6035890
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。
緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。

二面幅(mm)8 全長(mm)170 仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品 トラスコ品番855-6428 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)61 2018年トラスコ掲載ページ4 1954

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする