6037240 絶縁片口めがねレンチ GEDORE 89661294

絶縁片口めがねレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 二面幅(mm)30 注文コード89661294 品番6037240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は二面幅など15種類から選べます 他の種類を見る

ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。
緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。

二面幅(mm)30 全長(mm)310 仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品 トラスコ品番855-6441 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)592 2018年トラスコ掲載ページ4 1954

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする