GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの ラチェットレンチ
GEDOREの 絶縁ラチェットレンチ
絶縁ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89661312
品番
2946599
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ワンプッシュリリースボタン付です。
ハンドル部のボタンで正逆切替えが可能です。
差込角(mm)
9.5
仕様
1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品
トラスコ品番
855-6606
材質
クロムバナジウム鋼
歯数
44
全長(mm)
185
質量(g)
215
2018年トラスコ掲載ページ
4 1956