曜日別特売
MVS1010X08S110 新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル 89661941

新WSTARドリル(内部給油)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)11
ドリル径(Φmm)10.1
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
全長(mm)182
溝長(mm)116
116
77
35
56
37.5
60
83
40
64
88
42.5
68
94
45
72
99
47.5
76
105
50
80
110
52.5
84
55
121
57.5
92
127
96
132
内容量1本注文コード89661941品番MVS1010X08S110
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ドリル径(Φmm)10.1溝長(mm)116全長(mm)182シャンク径(Φmm)11トラスコ品番666-8861材質超硬表面処理PVDコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする