GEDORE
GEDOREの ペンチ/プライヤ/ニッパー
GEDOREの ニッパー
GEDOREの 絶縁ニッパー
絶縁強力型ニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89661985
品番
1429590
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1000V絶縁仕様です。
DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
軽い力で簡単に作業できます。
全長(mm)
180
トラスコ品番
855-6566
材質
高級特殊工具鋼、クロムメッキ処理
質量(g)
285
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.8
切断能力(Φmm) 硬線
1.8
2018年トラスコ掲載ページ
4 1976