GEDORE
GEDOREの ペンチ/プライヤ/ニッパー
GEDOREの ニッパー
GEDOREの 絶縁ニッパー
絶縁強力型ニッパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89661994
品番
6742570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1000V絶縁仕様です。
DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
軽い力で簡単に作業できます。
全長(mm)
200
トラスコ品番
855-6567
材質
高級特殊工具鋼、クロムメッキ処理
質量(g)
341
切断能力(Φmm) ピアノ線
2
切断能力(Φmm) 硬線
2
2018年トラスコ掲載ページ
4 1976