GEDORE
GEDOREの 電設工事関連
GEDOREの ケーブルカッター
GEDOREの ケーブルカッター本体
絶縁ケーブルカッター(2枚刃タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89662003
品番
6725050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
1000V絶縁仕様です。
欧州規格EN60900適合品です。
銅およびアルミのケーブルを切断することができます。
全長(mm)
200
仕様
ガンメタル仕上げ
トラスコ品番
855-6583
材質
特殊工具鋼
質量(g)
423
切断能力
単線20mm/より線70mm[[の2乗]]
2018年トラスコ掲載ページ
4 1981
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表