絶縁ワイヤストリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89662012 品番6708980
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

1000V絶縁仕様です。
欧州規格EN60900適合品です。
単線・より線の径に合わせて、ねじとロックナットで簡単に調節できます。

全長(mm)160 仕様クロムメッキ処理 トラスコ品番855-6584 材質特殊工具鋼 質量(g)217 適合電線ケーブル線0.8〜6mm[[の2乗]] 2018年トラスコ掲載ページ4 1981

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする